Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO blind gat 00826 DIN376 N R40 HSS-E M3

  • ERIKS:11971790
  • Fabricant:4031093253567
Image 1
Ajouter à la liste

36,08 €/ Unitéhors TVA

43,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
3
Pas de filetage, filet intérieur
0.5 mm
Code de couleur
Bague verte
Norme DIN
376
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
56 mm
Longueur de filetage
6 mm
Diamètre d'arbre
2.2 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Taraud machine DIN371 HSSE type UNI forme C M3

  • Eriks:23412107
  • Manufacturer:4317784358064

18,35 €/ Unitéhors TVA

22,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026