72,07 €/ Unitéhors TVA
87,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 16 |
Pas de filetage, filet intérieur | 2 mm |
Code de couleur | Bague verte |
Norme DIN | 376 |
Matériau | HSS-co |
Approprié pour perçage de pot | Oui |
Longueur totale | 110 mm |
Longueur de filetage | 20 mm |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Tête carrée | 9 mm |
48,95 €/ Unitéhors TVA
59,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026