Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO blind gat 00826 DIN376 N R40 HSS-E M14

  • ERIKS:11971797
  • Fabricant:4031093253635
Image 1
Ajouter à la liste

72,93 €/ Unitéhors TVA

88,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
14
Pas de filetage, filet intérieur
2 mm
Code de couleur
Bague verte
Norme DIN
376
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
110 mm
Longueur de filetage
20 mm
Diamètre d'arbre
11 mm
Tête carrée
9 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Taraud machine DIN376 HSSE type UNI forme C M14

  • Eriks:23412115
  • Manufacturer:4317784358149

46,21 €/ Unitéhors TVA

55,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026