Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO blind gat 00826 DIN376 N R40 HSS-E M12

  • ERIKS:11971796
  • Fabricant:4031093253628
Image 1
Ajouter à la liste

48,74 €/ Unitéhors TVA

58,98 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
12
Pas de filetage, filet intérieur
1.75 mm
Code de couleur
Bague verte
Norme DIN
376
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
110 mm
Longueur de filetage
18.5 mm
Diamètre d'arbre
9 mm
Tête carrée
7 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Taraud machine DIN376 HSSE type UNI forme C M12

  • Eriks:23412114
  • Manufacturer:4317784358132

34,43 €/ Unitéhors TVA

41,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026