Eriks
GUHRING

GUHRING Machine alésoirs HSS-co Ø9.98x38x133mm DIN 212-2 +0.004/+0.005

  • ERIKS:11978981
  • Fabricant:4031093135467
Image 1
Ajouter à la liste

51,62 €/ Unitéhors TVA

62,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Machine alésoirs
Diamètre
9.98 mm
Longueur de coupe
38 mm
Longueur totale
133 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
212-2
Tolérance
+0.004/+0.005
Matériau
HSS-co
Diamètre d'arbre
10 mm
Tranchant
6