Eriks
GUHRING

GUHRING Machine alésoirs HSS-co Ø9.49x36x125mm DIN 212-2 +0.004/+0.005

  • ERIKS:11978932
  • Fabricant:4031093134972
Image 1
Ajouter à la liste

51,62 €/ Unitéhors TVA

62,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Machine alésoirs
Diamètre
9.49 mm
Longueur de coupe
36 mm
Longueur totale
125 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
212-2
Tolérance
+0.004/+0.005
Matériau
HSS-co
Diamètre d'arbre
9 mm
Tranchant
6