Eriks
GUHRING

GUHRING Machine alésoirs HSS-co Ø8x145x207mm DIN 2179

  • ERIKS:11977013
  • Fabricant:4031093117319
Image 1
Ajouter à la liste

100,39 €/ Unitéhors TVA

121,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Machine alésoirs
Diamètre
8 mm
Longueur de coupe
145 mm
Longueur totale
207 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
2179
Matériau
HSS-co
Diamètre d'arbre
10 mm
Tranchant
3