Eriks
GUHRING

GUHRING Machine alésoirs HSS-co Ø7.2x31x109mm DIN 212-2 +0.004/+0.005

  • ERIKS:11978702
  • Fabricant:4031093132688
Image 1
Ajouter à la liste

41,90 €/ Unitéhors TVA

50,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Machine alésoirs
Diamètre
7.2 mm
Longueur de coupe
31 mm
Longueur totale
109 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
212-2
Tolérance
+0.004/+0.005
Matériau
HSS-co
Diamètre d'arbre
7.1 mm
Tranchant
6