Eriks
GUHRING

GUHRING Machine alésoirs HSS-co Ø6x26x93mm DIN 212-2 H7

  • ERIKS:11977453
  • Fabricant:4031093122184
Image 1
Ajouter à la liste

33,62 €/ Unitéhors TVA

40,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Machine alésoirs
Diamètre
6 mm
Longueur de coupe
26 mm
Longueur totale
93 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
212-2
Tolérance
H7
Matériau
HSS-co
Diamètre d'arbre
5.6 mm
Tranchant
6
Approprié pour perçage de pot
Oui