61,94 €/ Unitéhors TVA
74,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Type | Machine alésoirs |
Diamètre | 5 mm |
Longueur de coupe | 73 mm |
Longueur totale | 122 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
Norme DIN | 2179 |
Matériau | HSS-co |
Diamètre d'arbre | 6.3 mm |
Tranchant | 3 |