Eriks
GUHRING

GUHRING Machine alésoirs HSS-co Ø4.87x23x86mm DIN 212-2 +0.004/+0.005

  • ERIKS:11978469
  • Fabricant:4031093130356
Image 1
Ajouter à la liste

34,41 €/ Unitéhors TVA

41,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Machine alésoirs
Diamètre
4.87 mm
Longueur de coupe
23 mm
Longueur totale
86 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
212-2
Tolérance
+0.004/+0.005
Matériau
HSS-co
Diamètre d'arbre
5 mm
Tranchant
6