Eriks
GUHRING

GUHRING Machine alésoirs HSS-co Ø3x58x100mm DIN 2179

  • ERIKS:11977008
  • Fabricant:4031093117265
Image 1
Ajouter à la liste

60,50 €/ Unitéhors TVA

73,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Machine alésoirs
Diamètre
3 mm
Longueur de coupe
58 mm
Longueur totale
100 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
2179
Matériau
HSS-co
Diamètre d'arbre
4 mm
Tranchant
3