Eriks
GUHRING

GUHRING Machine alésoirs HSS-co Ø3.17x16x65mm DIN 212-1 +0.004/+0.005

  • ERIKS:11978299
  • Fabricant:4031093128650
Image 1
Ajouter à la liste

37,80 €/ Unitéhors TVA

45,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Machine alésoirs
Diamètre
3.17 mm
Longueur de coupe
16 mm
Longueur totale
65 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
212-1
Tolérance
+0.004/+0.005
Matériau
HSS-co
Diamètre d'arbre
3.2 mm
Tranchant
6