Eriks
GUHRING

GUHRING Machine alésoirs HSS-co Ø2x48x86mm DIN 2179

  • ERIKS:11977006
  • Fabricant:4031093117241
Image 1
Ajouter à la liste

55,01 €/ Unitéhors TVA

66,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Machine alésoirs
Diamètre
2 mm
Longueur de coupe
48 mm
Longueur totale
86 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
2179
Matériau
HSS-co
Diamètre d'arbre
3.15 mm
Tranchant
3