Eriks
GUHRING

GUHRING Machine alésoirs HSS-co Ø2.77x15x61mm DIN 212-1 +0.004/+0.005

  • ERIKS:11978259
  • Fabricant:4031093128254
Image 1
Ajouter à la liste

39,11 €/ Unitéhors TVA

47,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Machine alésoirs
Diamètre
2.77 mm
Longueur de coupe
15 mm
Longueur totale
61 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
212-1
Tolérance
+0.004/+0.005
Matériau
HSS-co
Diamètre d'arbre
2.8 mm
Tranchant
6