Eriks
GUHRING

GUHRING Machine alésoirs HSS-co Ø2.5x14x57mm DIN 212-1 +0.004/+0.005

  • ERIKS:11978232
  • Fabricant:4031093127981
Image 1
Ajouter à la liste

33,02 €/ Unitéhors TVA

39,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Machine alésoirs
Diamètre
2.5 mm
Longueur de coupe
14 mm
Longueur totale
57 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
212-1
Tolérance
+0.004/+0.005
Matériau
HSS-co
Diamètre d'arbre
2.5 mm
Tranchant
4