Eriks
GUHRING

GUHRING Machine alésoirs HSS-co Ø2.01x11x49mm DIN 212-1 +0.004/+0.005

  • ERIKS:11978183
  • Fabricant:4031093127493
Image 1
Ajouter à la liste

36,50 €/ Unitéhors TVA

44,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Machine alésoirs
Diamètre
2.01 mm
Longueur de coupe
11 mm
Longueur totale
49 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
212-1
Tolérance
+0.004/+0.005
Matériau
HSS-co
Diamètre d'arbre
2 mm
Tranchant
4