142,94 €/ Unitéhors TVA
172,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Type | Machine alésoirs |
Diamètre | 18 mm |
Longueur de coupe | 56 mm |
Longueur totale | 182 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
Norme DIN | 212-2 |
Tolérance | H7 |
Matériau | HSS-co |
Diamètre d'arbre | 14 mm |
Tranchant | 8 |
Approprié pour perçage de pot | Oui |