92,02 €/ Unitéhors TVA
111,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Type | Machine alésoirs |
Diamètre | 14 mm |
Longueur de coupe | 47 mm |
Longueur totale | 160 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
Norme DIN | 212-2 |
Tolérance | H7 |
Matériau | HSS-co |
Diamètre d'arbre | 12.5 mm |
Tranchant | 8 |
Approprié pour perçage de pot | Oui |