Eriks
GUHRING

GUHRING Machine alésoirs HSS-co Ø12x44x151mm DIN 212-2 H7

  • ERIKS:11980032
  • Fabricant:4031093196239
Image 1
Ajouter à la liste

142,94 €/ Unitéhors TVA

172,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Machine alésoirs
Diamètre
12 mm
Longueur de coupe
44 mm
Longueur totale
151 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
212-2
Tolérance
H7
Matériau
HSS-co
Revêtement
TiN
Diamètre d'arbre
10 mm
Tranchant
6