65,33 €/ Unitéhors TVA
79,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Type | Machine alésoirs |
Diamètre | 10.3 mm |
Longueur de coupe | 38 mm |
Longueur totale | 133 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
Norme DIN | 212-2 |
Tolérance | +0.004/+0.005 |
Matériau | HSS-co |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Tranchant | 6 |