Eriks
GUHRING

GUHRING Machine alésoirs HSS-co Ø1.27x7.5x38mm DIN 212-1 +0.004/+0.005

  • ERIKS:11978109
  • Fabricant:4031093126755
Image 1
Ajouter à la liste

44,69 €/ Unitéhors TVA

54,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Machine alésoirs
Diamètre
1.27 mm
Longueur de coupe
7.5 mm
Longueur totale
38 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
212-1
Tolérance
+0.004/+0.005
Matériau
HSS-co
Diamètre d'arbre
1.2 mm
Tranchant
3