Eriks
GUHRING

GUHRING Jeu de tarauds 00987 DIN2181 N HSS UNF NR 3

  • ERIKS:11985935
  • Fabricant:4031093272322
Image 1
Ajouter à la liste

36,19 €/ Unitéhors TVA

43,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
UNF
Dimension de filetage
NR.3
Pas de filetage, filet intérieur
56 in
Code de couleur
Bague jaune
Norme DIN
2181
Matériau
HSS
Longueur totale
40 mm
Longueur de filetage
9 mm
Diamètre d'arbre
2.8 mm
Tête carrée
2.1 mm