Eriks
GUHRING

GUHRING Jeu de tarauds 00985 DIN2181 N HSS UNF 7/16

  • ERIKS:11985901
  • Fabricant:4031093271998
Image 1
Ajouter à la liste

103,43 €/ Unitéhors TVA

125,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
UNF
Dimension de filetage
7/16 in
Pas de filetage, filet intérieur
20 in
Norme DIN
2181
Matériau
HSS
Longueur totale
70 mm
Longueur de filetage
20 mm
Diamètre d'arbre
8 mm
Tête carrée
6.2 mm