Eriks
GUHRING

GUHRING Jeu de tarauds 00985 DIN2181 N HSS UNF 5/8

  • ERIKS:11985904
  • Fabricant:4031093272025
Image 1
Ajouter à la liste

154,14 €/ Unitéhors TVA

186,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
UNF
Dimension de filetage
5/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
18 in
Norme DIN
2181
Matériau
HSS
Longueur totale
70 mm
Longueur de filetage
20 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Tête carrée
9 mm