Eriks
GUHRING

GUHRING Jeu de tarauds 00985 DIN2181 N HSS UNF 3/4

  • ERIKS:11985905
  • Fabricant:4031093272032
Image 1
Ajouter à la liste

209,09 €/ Unitéhors TVA

253,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
UNF
Dimension de filetage
3/4 in
Pas de filetage, filet intérieur
16 in
Norme DIN
2181
Matériau
HSS
Longueur totale
80 mm
Longueur de filetage
22 mm
Diamètre d'arbre
16 mm
Tête carrée
12 mm