Eriks
GUHRING

GUHRING Jeu de tarauds 00985 DIN2181 N HSS UNF 1/4

  • ERIKS:11985898
  • Fabricant:4031093271967
Image 1
Ajouter à la liste

65,14 €/ Unitéhors TVA

78,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
UNF
Dimension de filetage
1/4 in
Pas de filetage, filet intérieur
28 in
Norme DIN
2181
Matériau
HSS
Longueur totale
56 mm
Longueur de filetage
17 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Tête carrée
4.9 mm