Eriks
GUHRING

GUHRING Jeu de tarauds 00985 DIN2181 N HSS UNF 1-3/8 -6

  • ERIKS:11985910
  • Fabricant:4031093485500
Image 1
Ajouter à la liste

448,59 €/ Unitéhors TVA

542,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
UNF
Dimension de filetage
1.3/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
12 in
Norme DIN
2181
Matériau
HSS
Longueur totale
125 mm
Longueur de filetage
30 mm
Diamètre d'arbre
28 mm
Tête carrée
22 mm