Eriks
GUHRING

GUHRING Jeu de tarauds 00981 DIN352 N HSS UNC 7/16

  • ERIKS:11985801
  • Fabricant:4031093271004
Image 1
Ajouter à la liste

136,47 €/ Unitéhors TVA

165,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
UNC
Dimension de filetage
7/16 in
Pas de filetage, filet intérieur
14 in
Norme DIN
352
Matériau
HSS
Longueur totale
70 mm
Longueur de filetage
22 mm
Diamètre d'arbre
8 mm
Tête carrée
6.2 mm