Eriks
GUHRING

GUHRING Jeu de tarauds 00981 DIN352 N HSS UNC 5/8

  • ERIKS:11985804
  • Fabricant:4031093271035
Image 1
Ajouter à la liste

215,18 €/ Unitéhors TVA

260,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
UNC
Dimension de filetage
5/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
11 in
Norme DIN
352
Matériau
HSS
Longueur totale
80 mm
Longueur de filetage
30 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Tête carrée
9 mm