Eriks
GUHRING

GUHRING Jeu de tarauds 00981 DIN352 N HSS UNC 3/8

  • ERIKS:11985800
  • Fabricant:4031093270991
Image 1
Ajouter à la liste

113,86 €/ Unitéhors TVA

137,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
UNC
Dimension de filetage
3/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
16 in
Norme DIN
352
Matériau
HSS
Longueur totale
70 mm
Longueur de filetage
20 mm
Diamètre d'arbre
7 mm
Tête carrée
5.5 mm