Eriks
GUHRING

GUHRING Jeu de tarauds 00981 DIN352 N HSS UNC 1/2

  • ERIKS:11985802
  • Fabricant:4031093271011
Image 1
Ajouter à la liste

156,24 €/ Unitéhors TVA

189,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
UNC
Dimension de filetage
1/2 in
Pas de filetage, filet intérieur
13 in
Norme DIN
352
Matériau
HSS
Longueur totale
75 mm
Longueur de filetage
25 mm
Diamètre d'arbre
9 mm
Tête carrée
7 mm