Eriks
GUHRING

GUHRING Jeu de tarauds 00981 DIN352 N HSS UNC 1

  • ERIKS:11985807
  • Fabricant:4031093271066
Image 1
Ajouter à la liste

492,80 €/ Unitéhors TVA

596,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
UNC
Dimension de filetage
1 in
Pas de filetage, filet intérieur
8 in
Norme DIN
352
Matériau
HSS
Longueur totale
110 mm
Longueur de filetage
38 mm
Diamètre d'arbre
18 mm
Tête carrée
14.5 mm