Eriks
GUHRING

GUHRING Jeu de tarauds 00960 DIN5157 N HSS BSP G2

  • ERIKS:11985788
  • Fabricant:4031093269315
Image 1
Ajouter à la liste

641,20 €/ Unitéhors TVA

775,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
2 in
Pas de filetage, filet intérieur
11 in
Code de couleur
Bague jaune
Norme DIN
5157
Matériau
HSS
Longueur totale
160 mm
Longueur de filetage
40 mm
Diamètre d'arbre
45 mm
Tête carrée
35 mm