Eriks
GUHRING

GUHRING Jeu de tarauds 00958 DIN5157 N HSS BSP G3/8

  • ERIKS:11985752
  • Fabricant:4031093268981
Image 1
Ajouter à la liste

115,78 €/ Unitéhors TVA

140,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
3/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
19 in
Norme DIN
5157
Matériau
HSS
Longueur totale
70 mm
Longueur de filetage
22 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Tête carrée
9 mm