1 262,10 €/ Unitéhors TVA
1 527,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Forme de filetage | G (BSP) |
Dimension de filetage | 2 in |
Pas de filetage, filet intérieur | 11 in |
Norme DIN | 5157 |
Matériau | HSS |
Longueur totale | 160 mm |
Longueur de filetage | 40 mm |
Diamètre d'arbre | 45 mm |
Tête carrée | 35 mm |