Eriks
GUHRING

GUHRING Jeu de tarauds 00958 DIN5157 N HSS BSP G1/8

  • ERIKS:11985750
  • Fabricant:4031093268967
Image 1
Ajouter à la liste

157,98 €/ Unitéhors TVA

191,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
1/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
28 in
Norme DIN
5157
Matériau
HSS
Longueur totale
63 mm
Longueur de filetage
20 mm
Diamètre d'arbre
7 mm
Tête carrée
5.5 mm