Eriks
GUHRING

GUHRING Jeu de tarauds 00958 DIN5157 N HSS BSP G1/4

  • ERIKS:11985751
  • Fabricant:4031093268974
Image 1
Ajouter à la liste

98,28 €/ Unitéhors TVA

118,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
1/4 in
Pas de filetage, filet intérieur
19 in
Norme DIN
5157
Matériau
HSS
Longueur totale
70 mm
Longueur de filetage
20 mm
Diamètre d'arbre
11 mm
Tête carrée
9 mm