Eriks
GUHRING

GUHRING Jeu de tarauds 00958 DIN5157 N HSS BSP G1/2

  • ERIKS:11985753
  • Fabricant:4031093268998
Image 1
Ajouter à la liste

178,01 €/ Unitéhors TVA

215,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
1/2 in
Pas de filetage, filet intérieur
14 in
Norme DIN
5157
Matériau
HSS
Longueur totale
80 mm
Longueur de filetage
22 mm
Diamètre d'arbre
16 mm
Tête carrée
12 mm