Eriks
GUHRING

GUHRING Jeu de tarauds 00958 DIN5157 N HSS BSP G1-1/4

  • ERIKS:11985758
  • Fabricant:4031093269049
Image 1
Ajouter à la liste

693,00 €/ Unitéhors TVA

838,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
1.1/4 in
Pas de filetage, filet intérieur
11 in
Norme DIN
5157
Matériau
HSS
Longueur totale
125 mm
Longueur de filetage
40 mm
Diamètre d'arbre
32 mm
Tête carrée
24 mm