Eriks
GUHRING

GUHRING Jeu de tarauds 00954 DIN352 N HSS BSW W7/8

  • ERIKS:11985679
  • Fabricant:4031093268226
Image 1
Ajouter à la liste

268,87 €/ Unitéhors TVA

325,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
BSW
Dimension de filetage
7/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
9 in
Norme DIN
352
Matériau
HSS
Longueur totale
100 mm
Longueur de filetage
35 mm
Diamètre d'arbre
18 mm
Tête carrée
14.5 mm