219,17 €/ Unitéhors TVA
265,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Forme de filetage | BSW |
Dimension de filetage | 5/8 in |
Pas de filetage, filet intérieur | 11 in |
Norme DIN | 352 |
Matériau | HSS |
Longueur totale | 80 mm |
Longueur de filetage | 30 mm |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Tête carrée | 9 mm |