318,64 €/ Unitéhors TVA
385,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Forme de filetage | BSW |
Dimension de filetage | 3/4 in |
Pas de filetage, filet intérieur | 10 in |
Norme DIN | 352 |
Matériau | HSS |
Longueur totale | 95 mm |
Longueur de filetage | 33 mm |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Tête carrée | 12 mm |