Eriks
GUHRING

GUHRING Jeu de tarauds 00954 DIN352 N HSS BSW W1-3/8

  • ERIKS:11985682
  • Fabricant:4031093268257
Image 1
Ajouter à la liste

1 096,20 €/ Unitéhors TVA

1 326,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
BSW
Dimension de filetage
1.3/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
6 in
Norme DIN
352
Matériau
HSS
Longueur totale
150 mm
Longueur de filetage
50 mm
Diamètre d'arbre
28 mm
Tête carrée
22 mm