1 759,10 €/ Unitéhors TVA
2 128,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Forme de filetage | BSW |
Dimension de filetage | 1.3/4 in |
Pas de filetage, filet intérieur | 5 in |
Norme DIN | 352 |
Matériau | HSS |
Longueur totale | 160 mm |
Longueur de filetage | 58 mm |
Diamètre d'arbre | 36 mm |
Tête carrée | 29 mm |