1 220,80 €/ Unitéhors TVA
1 477,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Forme de filetage | BSW |
Dimension de filetage | 1.1/2 in |
Pas de filetage, filet intérieur | 6 in |
Norme DIN | 352 |
Matériau | HSS |
Longueur totale | 150 mm |
Longueur de filetage | 50 mm |
Diamètre d'arbre | 32 mm |
Tête carrée | 24 mm |