Eriks
GUHRING

GUHRING Jeu de tarauds 00954 DIN352 N HSS BSW W 1/8

  • ERIKS:11985667
  • Fabricant:4031093268103
Image 1
Ajouter à la liste

73,54 €/ Unitéhors TVA

88,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
BSW
Dimension de filetage
1/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
40 in
Norme DIN
352
Matériau
HSS
Longueur totale
40 mm
Longueur de filetage
11 mm
Diamètre d'arbre
4 mm
Tête carrée
3 mm