97,20 €/ Unitéhors TVA
117,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Forme de filetage | BSW |
Dimension de filetage | 5/16 in |
Pas de filetage, filet intérieur | 18 in |
Norme DIN | 352 |
Matériau | HSS |
Longueur totale | 63 mm |
Longueur de filetage | 18 mm |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Tête carrée | 4.9 mm |