Eriks
GUHRING

GUHRING Jeu de tarauds 00954 DIN352 N HSS BSW 1/4

  • ERIKS:11985671
  • Fabricant:4031093268141
Image 1
Ajouter à la liste

81,73 €/ Unitéhors TVA

98,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
BSW
Dimension de filetage
1/4 in
Pas de filetage, filet intérieur
20 in
Norme DIN
352
Matériau
HSS
Longueur totale
56 mm
Longueur de filetage
16 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Tête carrée
4.9 mm