Eriks
GUHRING

GUHRING Jeu de tarauds 00954 DIN352 N HSS BSW 1/2

  • ERIKS:11985675
  • Fabricant:4031093268189
Image 1
Ajouter à la liste

168,70 €/ Unitéhors TVA

204,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
BSW
Dimension de filetage
1/2 in
Pas de filetage, filet intérieur
12 in
Norme DIN
352
Matériau
HSS
Longueur totale
75 mm
Longueur de filetage
25 mm
Diamètre d'arbre
9 mm
Tête carrée
7 mm